ISO 15978 Senkkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-ISO15978-L-ALU/ST-(3,5-5,0)-3,2X8
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 3.5-5.0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 3,3 mm |
Scherbruchlast | 500 N |
Zugbruchlast | 700 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 3.2 x 8.0 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,85 g |