ISO 15978 Senkkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-ISO15978-L-ALU/ST-(3,0-5,0)-4,0X8
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In der : im Moment Stück verfügbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 3.0-5.0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Scherbruchlast | 850 N |
Zugbruchlast | 1200 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4 x 8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,400 g |