Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

ISO 15978 Senkkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-ISO15978-L-ALU/ST-(3,0-4,5)-4,8X8

Art.-Nr. 09386488

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

Art.-Nr. 09386488

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl
Hülse: Aluminium, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,1 mm

Kopfhöhe (k1)

2 mm

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

2.5-4.0 mm

Bohrlochdurchmesser

4,9 mm

Scherbruchlast

1200 N

Zugbruchlast

1700 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

4.8 x 8.0 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,482 g