Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

ISO 15978 Aluminium/Stahl verzinkt Senkkopf
NT-ISO15978-L-ALU/ST-(21,0-25,0)-5,0X30

Art.-Nr. 093865030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

Art.-Nr. 093865030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x250 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl
Hülse: Aluminium, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

20,0-25,0 mm

Bohrlochdurchmesser

5,1 mm

Scherbruchlast

1400 N

Zugbruchlast

2000 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

5,0 x 30,0 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,900 g