Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

ISO 15978 Senkkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-ISO15978-L-ALU/ST-(14,5-16,5)-4,0X20

Art.-Nr. 093864020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

Art.-Nr. 093864020
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
ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl
Hülse: Aluminium, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,4 mm

Kopfhöhe (k1)

1,7 mm

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

12.5-16.5 mm

Bohrlochdurchmesser

4,1 mm

Scherbruchlast

850 N

Zugbruchlast

1200 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

4.0 x 20.0 mm

Produktgewicht (per Stück)

2 g