Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu

ISO 15981 Flachkopf Aluminium/Aluminium
NT-ISO15981-ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10,0

Art.-Nr. 514584810
EAN 4046777048667
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
  • Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)

  • Hülse: Aluminium, blank

  • Dorn: Aluminium, blank
Hinweis

Die in EN ISO 15981 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4,8 x 10,0 mm

Klemmbereich min./max.

4,0-6,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,1 mm

Kopfhöhe (k1)

2 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,9-5,0 mm

Scherbruchlast

1160 N

Zugbruchlast

1420 N

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Aluminium

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Bohrlochdurchmesser

4,9 mm

Normen

ISO 15981

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

3,05 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen