Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl

ISO 15979 Flachkopf Stahl/Stahl
NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,2X6,0

Art.-Nr. 09352326
EAN 4046777055849
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
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert

Hinweis

Die in EN ISO 15979 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

3,2 x 6,0 mm

Klemmbereich min./max.

0,5-3,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,4 mm

Kopfhöhe (k1)

1 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

3,3-3,4 mm

Scherbruchlast

1100 N

Zugbruchlast

1200 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Bohrlochdurchmesser

3,3 mm

Normen

ISO 15979

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen