Blindniet geschlossen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15974, Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl
ISO 15974 Senkkopf Aluminium/Stahl
NT-ISO15974-ALU/ST-(10,0-13,0)-4,8X18,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die in EN ISO 15974 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Zug-und Querkräfte nach ISO 15974
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Klemmbereich min./max. | 10,0-13,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Scherbruchlast | 2200 N |
Zugbruchlast | 3100 N |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |