Blindniet Typ 1
Blindniet Typ 1
NT-6,0X21,3-STAHL/STAHL-M.TÜLLE-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfeste Nietverbindung von Qualität
- schlagfest
- spritzwasserdicht
Saubere, feste Schließkopfbildung
Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung
Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
Kein Abknicken der Niethülse bei kleinen Nenn-Klemmbereichen
Datenblätter(X)
Werkstoff Dorn | Stahl |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,9-6,08 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,5-7,7 mm |
Bohrlochdurchmesser | 5,9 mm |
Nietdurchmesser | 6 mm |
Nietlänge | 21,3 mm |
Kopfdurchmesser | 16,2 mm |
Kopfhöhe | 2,1 mm |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1071415 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 1229061 |