Blindniet Typ 1
Blindniet Typ 1
NT-4,8X20,5-ALU/ALU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfeste Nietverbindung von Qualität
- schlagfest
- spritzwasserdicht
Saubere, feste Schließkopfbildung
Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung
Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
Kein Abknicken der Niethülse bei kleinen Nenn-Klemmbereichen
Datenblätter(X)
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,97-4,97 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 13-17 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,97 mm |
Nietdurchmesser | 4,8 mm |
Nietlänge | 22,5 mm |
Kopfdurchmesser | 9,83 mm |
Kopfhöhe | 1,57 mm |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 7000412 |