Blindniet Typ 1
Blindniet Typ 1
BT-OPEL-BLINDNIET-ALU/STAHL-4X14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfeste Nietverbindung von Qualität
- schlagfest
- spritzwasserdicht
Saubere, feste Schließkopfbildung
Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung
Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
Kein Abknicken der Niethülse bei kleinen Nenn-Klemmbereichen
Datenblätter(X)
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Blank |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,1 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 8,5-10,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Nietdurchmesser | 4 mm |
Nietlänge | 14 mm |
Kopfdurchmesser | 12 mm |
Kopfhöhe | 1,2 mm |
Scherbruchlast | 1210 N |
Zugbruchlast | 1670 N |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 1406528 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 90589346 |