Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment 701-teilig

Blindniete Standard Flachkopf Alu/ST 701-tlg SOKO
NT-SOKO-FL-ALU/ST-(A2K)-ZANGE

Art.-Nr. 5964093605
EAN 4062856621941

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment Hülse: AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
  • Hohe Qualität der Nietverbindung

  • Saubere, feste Schließbildung

  • Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung

  • Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten

  • Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht

  • Kein Abknicken der Niethülse bei kleinem Nenn-Klemmbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

701 STK

Werkstoff Hülse

Aluminium, AlMg 2,5

Oberfläche Hülse

Blank

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Systemmaß

4.4.1

RoHS-konform

Ja

Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment 701-teilig inklusive:
1 x
Handnietzange

ZANG-HNDNT-(D2,4-4,0)

ZEBRA
Beschreibung:
2,4-4 mm
Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
Menge: 1 x
150 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4X10

Beschreibung:
4 x 10 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 150 x
150 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12

Beschreibung:
4 x 12 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 150 x
200 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-3,0)-4X6

Beschreibung:
4 x 6 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
200 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(3,0-5,0)-4X8

Beschreibung:
4 x 8 mm
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Menge: 200 x
2 x
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

SYSTEMKOFFER
Beschreibung:
2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 2 x
4 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-B110

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 4 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen