Blindniet Flachkopf Sortiment LIMITED EDITION 504-teilig im weißen Systemkoffer
Blindniet Standard Flachkopf Alu/Stahl zn LE Sysko
NT-SYSKO-FL-ALU/ST(0,5-12,5)ZANGE-504TLG
Art.-Nr. 5964093601
EAN 4099618581953
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Inklusive hochwertigem weißen Systemkoffer 4.4.1 mit herausnehmbaren Systemboxen
- Sofort Einsatzbereit, dank der mitgelieferten passenden Bohrer und Handnietzange
- Das Sortiment deckt den gesamten Klemmbereich von 1,5 mm bis 12 mm ab
- Information zum Klemmbereich des zugehörigen Niets ist auf dem Deckel des Systemkoffers zu finden
Vorteile der Blindnietverbindung:
- Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Hohe Qualität der Nietverbindung
- Saubere, feste Schließbildung
- Zuverlässige Nietdornverriegelung
- Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
- Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht
- Kein Abknicken der Niethülse bei kleinem Nenn-Klemmbereich
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 504 STK |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Hülse | Blank |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Systemmaß | 4.4.1 |
RoHS-konform | Ja |