Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blindniet Flachkopf - NT-FL-ALU/A2-(4,0-8,0)-3,2X11 Blindniet Flachkopf - NT-FL-ALU/A2-(4,0-8,0)-3,2X11 Blindniet Flachkopf - NT-FL-ALU/A2-(4,0-8,0)-3,2X11 Blindniet Flachkopf - NT-FL-ALU/A2-(4,0-8,0)-3,2X11
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Blindniet Flachkopf - NT-FL-ALU/A2-(4,0-8,0)-3,2X11 - 1
Blindniet Flachkopf - NT-FL-ALU/A2-(4,0-8,0)-3,2X11 - 2
Blindniet Flachkopf - NT-FL-ALU/A2-(4,0-8,0)-3,2X11 - 3
Blindniet Flachkopf - NT-FL-ALU/A2-(4,0-8,0)-3,2X11 - 4

Blindniet Flachkopf

Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
NT-FL-ALU/A2-(4,0-8,0)-3,2X11
ZEBRA

Art.-Nr. 091432 64
EAN 4011231857208
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
Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

3,2 x 11,0 mm

Klemmbereich min./max.

4,0-8,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,1 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

3,3-3,5 mm

Scherbruchlast

650 N

Zugbruchlast

1000 N

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Bohrlochdurchmesser

3,3 mm

Normen

WN 914

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

1,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen