Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
NT-ALU/A2-(7,0-9,0)-3,2X12,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3,2 x 12,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 7,0-9,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 3,3-3,4 mm |
Scherbruchlast | 750 N |
Zugbruchlast | 1100 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 3,3 mm |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 1,8 mm |