Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
NT-ALU/A2-(4,5-6,0)-4,8X10,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 10,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 4,5-6,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,0 mm |
Scherbruchlast | 1850 N |
Zugbruchlast | 2600 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,65 mm |