Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/A2 mittelfest
NT-ALU/A2-(11,0-13,0)-6,0X18,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 6,0 x 18,0 mm |
Klemmbereich min./max. | 11,0-13,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,1-6,2 mm |
Scherbruchlast | 3200 N |
Zugbruchlast | 4600 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 6,1 mm |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 3,20 mm |