Blindnagle i plast, type 1
Blindnagle i plast, sort, type 1
BLINDNAGLE PLAST SORT FOR BMW
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel montering med blindnagleverktøy
- Korrosjonsbestandig
- Ikke-ledende sammenføyning
- Mulighet for feste mot hulrom
Borhulldiameter | 6 mm |
Min./maks. festetykkelse | 2,8-5 mm |
Hylsediameter | 5,8 mm |
Hylselengde | 19 mm |
Hodediameter | 20 mm |
Hodehøyde | 2,7 mm |
Farge | Svart |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 51717002953 |
Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | 51777171004 |