Blindnagle i plast Type 2
Blindnagle i plast, sort, type 2
BLINDNAGLE FOR BMW.FORD.VAG
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel montering med blindnagleverktøy
- Korrosjonsbestandig
- Ikke-ledende sammenføyning
- Mulighet for feste mot hulrom
Borhulldiameter | 5,1 mm |
Min./maks. festetykkelse | 5-9 mm |
Hylsediameter | 5 mm |
Hylselengde | 12 mm |
Hodediameter | 11 mm |
Hodehøyde | 1,5 mm |
Farge | Svart |
Tilsvarer originalreservedelnummer | 51711952019 |