Blindnagle flatt, rundt hode stort setth. alu/A2
Blindnagle flatt, rundt hode stort setth. alu/A2
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter x lengde (d1 x l1) | 6,0 x 10,0 mm |
Min./maks. klemområde | 3,5-5,5 mm |
Hodediameter (dk) | 12 mm |
Hodehøyde (k1) | 1,50 mm |
Materiale til hylse | Rustfritt stål A2 |
Materiale til dor | Aluminium |
Hylseoverflaten | Vanlig |
Doroverflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Dome head |