Blindklinknagel platkop
Blindklinknagel platkop alu/A2
Art.-nr. 09396 10
EAN 4046778148212
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter x lengte (d1 x l1) | 6 x 10 mm |
Min./max. klembereik | 3,5-5,5 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 1,50 mm |
Materiaal huls | RVS A2 |
Materiaal opspandoorn | Aluminium |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platbolkop |