Blindfrontbefestigung Typ 7600
Blindfrontbefestigung Typ 7600
ZB-BLINDFRONTBEF-NOVAPRO
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeuglose Seitenverstellung +/–1,5 mm
- Tiefenverstellung +/–1,5 mm
- Höhenverstellung +/– 2 mm
Blindfrontbefestigung zum Anschrauben mit Euro-Schraube Kopf-∅ 7,4 mm, Einhängehaken zum Anschrauben mit Euro-Schraube Kopf-∅ 6,8 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
Montageart | Zum Anschrauben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!