Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Blind rivet stand. dome hd alu/steel zp. LE Sysko

Blind rivet stand. dome hd alu/steel zp. LE Sysko

Ürün no. 5964093601

EAN 4099618581953

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Blind rivet stand. dome hd alu/steel zp. LE Sysko

Ürün no. 5964093601
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
Comprehensive blind rivet assortment with blind rivet tool, drill bit and rivet dia. 3.0 x 6 mm to dia. 4.8 x 16 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

504 ADET

Manşon malzemesi

Alüminyum

Manşon yüzeyi

Düz

Mandrel malzemesi

Çelik

Mandren yüzeyi

Çinko kaplamalı

Sistem ölçüleri

4.4.1

RoHS uyumlu

Evet

Blind rivet stand. dome hd alu/steel zp. LE Sysko dahil:
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,1

Açıklama: 1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,1

Açıklama: 1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 1897 RN tipi

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D4,9

Açıklama: 1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde genel, kapsamlı uygulamalar için ekstra kısa, hassas çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Manuel perçin pensesi

POP PERÇİN TABANCASI MANUEL. (D2,4-4,0)

Açıklama: ∅ 2,4 mm, 3 mm ve 4 mm çaplı alüminyum, bakır, çelik, paslanmaz çelik pop perçinleri ve ∅ 5 mm çaplı alüminyum pop perçinleri sıkmak içindir.
Miktar: 1 x
100 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(1,5-3,5)-3X6

Açıklama: Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
50 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4X10

Açıklama: Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12

Açıklama: Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

MERC.POP PERÇİN(ALU/ST)(8,5-12,5)4X16

Açıklama: Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
100 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-3,0)-4X6

Açıklama: Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
50 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(3,0-5,0)-4X8

Açıklama: Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-6,0)-4,8X10

Açıklama: Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
50 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(6,0-12,0)-4,8X16

Açıklama: Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
8 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-1.1.1.-RED

Açıklama: A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 8 x
1 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.1.-RED

Açıklama: A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 1 x