Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Blind rivet stand. dome hd alu/steel zp. LE Sysko

Blind rivet stand. dome hd alu/steel zp. LE Sysko

Cod. art. 5964093601

EAN 4099618581953

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Blind rivet stand. dome hd alu/steel zp. LE Sysko

Cod. art. 5964093601

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Comprehensive blind rivet assortment with blind rivet tool, drill bit and rivet dia. 3.0 x 6 mm to dia. 4.8 x 16 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

504 PZ

Materiale del manicotto

Alluminio

Finitura boccola

Liscio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura mandrino

Tipo zincato

Dimensioni sistema

4.4.1

Conformità alla normativa RoHS

Blind rivet stand. dome hd alu/steel zp. LE Sysko compreso:
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN

PUNTA-ELIC-CORTA-DIN1897-HSS-D3,1

Descrizione: Punta elicoidale di precisione extra corta per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN

PUNTA-ELIC-CORTA-DIN1897-HSS-D4,1

Descrizione: Punta elicoidale di precisione extra corta per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 1897 tipo RN

PUNTA-ELIC-CORTA-DIN1897-HSS-D4,9

Descrizione: Punta elicoidale di precisione extra corta per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Rivettatrici a mano

RIVETTATRICE ZEBRA

Descrizione: Per la posa di rivetti a strappo da Ø 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da Ø 5 mm in alluminio
Quantità: 1 x
100 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO PIAS ALL/ACC. ZN B. 3,0X6,0

Descrizione: Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
50 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO ALU 4X 10

Descrizione: Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO D4X12 ALLUM.

Descrizione: Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO D4X16 ALLUM.

Descrizione: Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 50 x
100 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO ALU/ACC 4X 6

Descrizione: Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 100 x
50 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO PIAS ALL/ACC. ZN B. 4,0X8,0

Descrizione: Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO ALU 4,8X10

Descrizione: Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 50 x
50 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO ALU 4,8X 16

Descrizione: Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 50 x
8 x
Box sistema

BOX-SISTEMA-1.1.1-ROSSO

Descrizione: Un sistema variabile per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. I box contenitori possono essere utilizzati in combinazione con tutte le ulteriori tipologie di divisori della gamma.
Quantità: 8 x
1 x
Box sistema

BOX-SISTEMA-2.4.1-ROSSO

Descrizione: Un sistema variabile per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. I box contenitori possono essere utilizzati in combinazione con tutte le ulteriori tipologie di divisori della gamma.
Quantità: 1 x
1 x
Divisorio per box sistema Per dividere e tenere in ordine il contenuto dei box sistema

DIV.-P-BOX-SISTEMA-LARGH.110MM-ALT.-1

Descrizione: Per personalizzare la divisione del contenuto dei box sistema
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche