Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO

Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO

Ürün no. 5964093605

EAN 4062856621941

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO

Ürün no. 5964093605
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
Blind rivet, standard, round pan head, assortment, sleeve: AlMg 2.5, pin: Zinc-plated steel, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

701 ADET

Manşon malzemesi

Alüminyum, AlMg 2,5

Manşon yüzeyi

Düz

Mandrel malzemesi

Çelik

Mandren yüzeyi

Çinko kaplamalı

Sistem ölçüleri

4.4.1

RoHS uyumlu

Evet

Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO dahil:
1 x
Manuel perçin pensesi

POP PERÇİN TABANCASI MANUEL. (D2,4-4,0)

Açıklama:
2,4-4 mm
∅ 2,4 mm, 3 mm ve 4 mm çaplı alüminyum, bakır, çelik, paslanmaz çelik pop perçinleri ve ∅ 5 mm çaplı alüminyum pop perçinleri sıkmak içindir.
Miktar: 1 x
150 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4X10

Açıklama:
4 x 10 mm
Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 150 x
150 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12

Açıklama:
4 x 12 mm
Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 150 x
200 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-3,0)-4X6

Açıklama:
4 x 6 mm
Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 200 x
200 x
Pop perçin, yassı mercimek başlı

PERÇİN-ALU/ST-(-/A2K)-(3,0-5,0)-4X8

Açıklama:
4 x 8 mm
Kovan: Al-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 200 x
2 x
ORSY sistem kutusu

SYSBOX-2.4.1.-RED

Açıklama:
2.4.1
A variable compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. The system boxes can be combined individually with all system dividers.
Miktar: 2 x
4 x
ORSY sistem için bölme elemanları

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-W110

Açıklama: For customising the division in system boxes
Miktar: 4 x