Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO

Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO

Cod. art. 5964093605

EAN 4062856621941

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO

Cod. art. 5964093605
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
Blind rivet, standard, round pan head, assortment, sleeve: AlMg 2.5, pin: Zinc-plated steel, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

701 PZ

Materiale del manicotto

Alluminio, AlMg 2,5

Finitura boccola

Liscio

Materiale dell'alberino

Acciaio

Finitura mandrino

Tipo zincato

Dimensioni sistema

4.4.1

Conformità alla normativa RoHS

Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO compreso:
1 x
Rivettatrici a mano

RIVETTATRICE ZEBRA

Descrizione:
2,4-4 mm
Per la posa di rivetti a strappo da Ø 2,4 mm, 3 mm e 4 mm in alluminio, rame, acciaio e acciaio inossidabile e rivetti a strappo da Ø 5 mm in alluminio
Quantità: 1 x
150 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO ALU 4X 10

Descrizione:
4 x 10 mm
Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 150 x
150 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO D4X12 ALLUM.

Descrizione:
4 x 12 mm
Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 150 x
200 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO A STRAPPO ALU/ACC 4X 6

Descrizione:
4 x 6 mm
Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 200 x
200 x
Rivetto a strappo, testa cilindrica (bassa)

RIVETTO PIAS ALL/ACC. ZN B. 4,0X8,0

Descrizione:
4 x 8 mm
Rivetto: Alluminio AlMg 2,5; chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K)
Quantità: 200 x
2 x
Box sistema

BOX-SISTEMA-2.4.1-ROSSO

Descrizione:
2.4.1
Un sistema variabile per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. I box contenitori possono essere utilizzati in combinazione con tutte le ulteriori tipologie di divisori della gamma.
Quantità: 2 x
4 x
Divisorio per box sistema Per dividere e tenere in ordine il contenuto dei box sistema

DIV.-P-BOX-SISTEMA-LARGH.110MM-ALT.-1

Descrizione: Per personalizzare la divisione del contenuto dei box sistema
Quantità: 4 x