Blind rivet, standard, round pan head, assortment, sleeve: AlMg 2.5, pin: Zinc-plated steel, blue passivated (A2K). Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Termékinformációk
Tanúsítványok/
Dokumentumok
|
Tartalmaz: Blind rivet stand. dome hd alu/steel 701 pcs SOKO:
1
x
Kézi szegecsfogó
POPSZEGECS HÚZÓ
Leírás:
2,4-4 mm
2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es átmérőjű alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél popszegecsekhez, valamint 5 mm-es alumínium popszegecsekhez
Mennyiség:
1
x
150
x
Húzószegecs félgömbfejű
ALUAC.POPSZEGECS 4,0X10
Leírás:
4 x 10 mm
Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség:
150
x
150
x
Húzószegecs félgömbfejű
ALUAC.POPSZEGECS 4.0X12
Leírás:
4 x 12 mm
Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség:
150
x
200
x
Húzószegecs félgömbfejű
ALUAC.POPSZEGECS 4,0X6,0
Leírás:
4 x 6 mm
Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség:
200
x
200
x
Húzószegecs félgömbfejű
ALUAC.POPSZEGECS 4,0X8,0
Leírás:
4 x 8 mm
Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Mennyiség:
200
x
2
x
Rendszerdoboz
SYSTEMDOBOZ-2.4.1.-PIROS
Leírás:
2.4.1
Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség:
2
x
4
x
Rendszerdoboz elválasztóelem A rendszerdobozok egyéni felosztásához
SYSTEMDOBOZ-ELVÁLASZTÓ-M54-SZ110
Leírás:
A rendszerdobozok felosztásának testreszabásához
Mennyiség:
4
x
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
Ár csomagolási egységenként (CSE):
A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.
Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár:
Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.