1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,3
ZEBRA
Descrição:
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,1
ZEBRA
Descrição:
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,9
ZEBRA
Descrição:
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D6,1
ZEBRA
Descrição:
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D7,1
ZEBRA
Descrição:
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D9,1
ZEBRA
Descrição:
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D11,1
ZEBRA
Descrição:
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
1
x
Alicate para rebitar manualmente
ALICATE DE REBITES ZEBRA
ZEBRA
Descrição:
Para o processamento de rebites cegos com 2,4 mm, 3 mm e 4 mm de diâmetro em alumínio, cobre, aço e aço inox, e rebites cegos com 5 mm de diâmetro em alumínio
Quantidade:
1
x
1
x
Alicate para porca de rebite
ALICATE PORCAS CRAVAR ZEBRA M3-M8
Descrição:
Ferramenta para rebitar manualmente com sistema de substituição rápida de bocal para utilização com porcas de cravar M3 a M8 (limitações na gama M8)
Quantidade:
1
x
1
x
Mandril roscado Com bocal
BOCAL M4 PARA PORCAS CAB.CILINDRICA
ZEBRA
Descrição:
Para todas as porcas de cravar com cabeça redonda achatada e cabeça de embeber do número de família do artigo 0948
Quantidade:
1
x
1
x
Mandril roscado Com bocal
BOCAL M5 PARA PORCAS CAB.CILINDRICA
ZEBRA
Descrição:
Para todas as porcas de cravar com cabeça redonda achatada e cabeça de embeber do número de família do artigo 0948
Quantidade:
1
x
1
x
Mandril roscado Com bocal
BOCAL M6 PARA PORCAS CAB.CILINDRICA
ZEBRA
Descrição:
Para todas as porcas de cravar com cabeça redonda achatada e cabeça de embeber do número de família do artigo 0948
Quantidade:
1
x
1
x
Mandril roscado Com bocal
BOCAL M8 PARA PORCAS CAB.CILINDRICA
ZEBRA
Descrição:
Para todas as porcas de cravar com cabeça redonda achatada e cabeça de embeber do número de família do artigo 0948
Quantidade:
1
x
100
x
Alumínio cabeça treliça multiusos
NUT-RIV-MHD-ALU-(1,5-6,0)-6,0X14,0-M4
Descrição:
Innovative and patented rivet nuts with large clamping length range, aluminium
Quantidade:
100
x
100
x
Alumínio cabeça treliça multiusos
NUT-RIV-MHD-ALU-(1,5-6,0)-7,0X15,0-M5
Descrição:
Innovative and patented rivet nuts with large clamping length range, aluminium
Quantidade:
100
x
50
x
Alumínio cabeça treliça multiusos
NUT-RIV-MHD-ALU-(1,5-6,0)-9,0X17,5-M6
Descrição:
Innovative and patented rivet nuts with large clamping length range, aluminium
Quantidade:
50
x
25
x
Alumínio cabeça treliça multiusos
NUT-RIV-MHD-ALU-(1,5-7,5)-11,0X21,5-M8
Descrição:
Innovative and patented rivet nuts with large clamping length range, aluminium
Quantidade:
25
x
100
x
Rebite cego, aberto, com rutura de prego e cabeça chata
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0
Descrição:
ISO 15981, cabeça redonda achatada, alum./alum.
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, aberto, com rutura de prego e cabeça chata
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(3,5-5,0)-3,2X8,0
Descrição:
ISO 15981, cabeça redonda achatada, alum./alum.
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, aberto, com rutura de prego e cabeça chata
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-6,5)-4,0X10,0
Descrição:
ISO 15981, cabeça redonda achatada, alum./alum.
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, aberto, com rutura de prego e cabeça chata
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,0-3,0)-4,0X6,0
Descrição:
ISO 15981, cabeça redonda achatada, alum./alum.
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, aberto, com rutura de prego e cabeça chata
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(3,0-5,0)-4,0X8,0
Descrição:
ISO 15981, cabeça redonda achatada, alum./alum.
Quantidade:
100
x
50
x
Rebite cego, aberto, com rutura de prego e cabeça chata
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10,0
Descrição:
ISO 15981, cabeça redonda achatada, alum./alum.
Quantidade:
50
x
50
x
Rebite cego, aberto, com rutura de prego e cabeça chata
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(6,0-8,0)-4,8X12,0
Descrição:
ISO 15981, cabeça redonda achatada, alum./alum.
Quantidade:
50
x
50
x
Rebite cego, aberto, com rutura de prego e cabeça chata
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(2,5-4,0)-4,8X8,0
Descrição:
ISO 15981, cabeça redonda achatada, alum./alum.
Quantidade:
50
x