Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Blind rivet/nuts assortment, alu/alu Sysko

Blind rivet/nuts assortment, alu/alu Sysko
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964514506
EAN 4062856244423
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
Blind rivet, dome head, ISO 15981, aluminium/aluminium. Rivet nuts, dome head, aluminium.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

925 szt

Wymiary systemu

8.4.1

Materiał

Aluminium

Powłoka

Bez osłony

Zawiera Blind rivet/nuts assortment, alu/alu Sysko:
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D3,3MM

ZEBRA
Opis:
3.3 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D4,1MM

ZEBRA
Opis:
4.1 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D4,9MM

ZEBRA
Opis:
4.9 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D6,1MM

ZEBRA
Opis:
6.1 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D7,1MM

ZEBRA
Opis:
7.1 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO -DIN338-HSCO-D9,1MM

ZEBRA
Opis:
9.1 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide

WIERTLO-DO-MET-DIN338-HSCO-OX-D11,1

ZEBRA
Opis:
11.1 mm
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Ilość: 1 x
1 x
Szczypce do nitowania ręcznego

NITOWNICA ZEBRA STAL 4,8 ALU

ZEBRA
Opis:
2,4-4 mm
Do osadzania nitów zrywalnych o średnicy ∅ 2,4 mm, 3 mm i 4 mm z aluminium, miedzi, stali i stali nierdzewnej oraz nitów zrywalnych o średnicy ∅ 5 mm z aluminium
Ilość: 1 x
1 x
Nitownica do nitonakrętek

NITOWNICA DO NITONAKRETEK M3-M8 (B.TRZP)

Opis: Nitownica ręczna z układem szybkiej wymiany noska, do nitonakrętek od M3 do M8 (ograniczone zastosowanie dla rozmiaru M8)
Ilość: 1 x
1 x
Trzpień gwintowany

THRMNDRL-(F.0917101)-NOZ-PANHD-M4

ZEBRA
Opis:
M4
Z noskiem do wszystkich nitonakrętek o profilu okrągłym z łbem stożkowym płaskim, artykuły o prefiksie 0948
Ilość: 1 x
1 x
Trzpień gwintowany

TRZPIEN GWINTOWANY DO 0917 101 - M5

ZEBRA
Opis:
M5
Z noskiem do wszystkich nitonakrętek o profilu okrągłym z łbem stożkowym płaskim, artykuły o prefiksie 0948
Ilość: 1 x
1 x
Trzpień gwintowany

THRMNDRL-(F.0917101)-NOZ-PANHD-M6

ZEBRA
Opis:
M6
Z noskiem do wszystkich nitonakrętek o profilu okrągłym z łbem stożkowym płaskim, artykuły o prefiksie 0948
Ilość: 1 x
1 x
Trzpień gwintowany

THRMNDRL-(F.0917101)-NOZ-PANHD-M8

ZEBRA
Opis:
M8
Z noskiem do wszystkich nitonakrętek o profilu okrągłym z łbem stożkowym płaskim, artykuły o prefiksie 0948
Ilość: 1 x
100 x
Nitonakrętka, uniwersalna, z łbem płaskim

NITONAKR KOŁN-ALU-(1,5-6,0)-6,0X14,0-M4

Opis: Płaski łeb
Ilość: 100 x
100 x
Nitonakrętka, uniwersalna, z łbem płaskim

NITONAKR KOŁN-ALU-(1,5-6,0)-7,0X15,0-M5

Opis: Płaski łeb
Ilość: 100 x
50 x
Nitonakrętka, uniwersalna, z łbem płaskim

NITONAKR KOŁN-ALU-(1,5-6,0)-9,0X17,5-M6

Opis: Płaski łeb
Ilość: 50 x
25 x
Nitonakrętka, uniwersalna, z łbem płaskim

NITONAKR KOŁN-ALU-(1,5-7,5)-11,0X21,5-M8

Opis: Płaski łeb
Ilość: 25 x
100 x
Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zrywanym i płaskim łbem

NIT-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0

Opis: ISO 15981 łeb płasko-soczewkowy aluminium/aluminium
Ilość: 100 x
100 x
Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zrywanym i płaskim łbem

NIT-ISO15981-ALU/ALU-(3,5-5,0)-3,2X8,0

Opis: ISO 15981 łeb płasko-soczewkowy aluminium/aluminium
Ilość: 100 x
100 x
Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zrywanym i płaskim łbem

NIT-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-6,5)-4,0X10,0

Opis: ISO 15981 łeb płasko-soczewkowy aluminium/aluminium
Ilość: 100 x
100 x
Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zrywanym i płaskim łbem

NIT-ISO15981-ALU/ALU-(1,0-3,0)-4,0X6,0

Opis: ISO 15981 łeb płasko-soczewkowy aluminium/aluminium
Ilość: 100 x
100 x
Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zrywanym i płaskim łbem

NIT-ISO15981-ALU/ALU-(3,0-5,0)-4,0X8,0

Opis: ISO 15981 łeb płasko-soczewkowy aluminium/aluminium
Ilość: 100 x
50 x
Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zrywanym i płaskim łbem

NIT-ISO15981-ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10,0

Opis: ISO 15981 łeb płasko-soczewkowy aluminium/aluminium
Ilość: 50 x
50 x
Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zrywanym i płaskim łbem

NIT-ISO15981-ALU/ALU-(6,0-8,0)-4,8X12,0

Opis: ISO 15981 łeb płasko-soczewkowy aluminium/aluminium
Ilość: 50 x
50 x
Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zrywanym i płaskim łbem

NIT-ISO15981-ALU/ALU-(2,5-4,0)-4,8X8,0

Opis: ISO 15981 łeb płasko-soczewkowy aluminium/aluminium
Ilość: 50 x