1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,1
ZEBRA
Descrição:
3,1 mm
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D3,3
ZEBRA
Descrição:
3,3 mm
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,1
ZEBRA
Descrição:
4,1 mm
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
1
x
Broca HSCO DIN 338 tipo RN OXID
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,9
ZEBRA
Descrição:
4,9 mm
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Quantidade:
1
x
100
x
Rebite cego, cabeça de queijo
RIV-MHD-A2/A2-(5,0-7,0)-3X10
Descrição:
3,0 x 10
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, cabeça de queijo
RIV-MHD-A2/A2-(7,0-9,0)-3X12
Descrição:
3,0 x 12
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, cabeça de queijo
RIV-MHD-A2/A2-(1,0-3,0)-3X6
Descrição:
3,0 x 6
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, cabeça de queijo
RIV-MHD-A2/A2-(3,0-5,0)-3X8
Descrição:
3,0 x 8
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, cabeça de queijo
REBITES CAB REDONDA A2 3,2X10
Descrição:
3,2 x 10
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, cabeça de queijo
RIV-MHD-A2/A2-(7,0-9,0)-3,2X12
Descrição:
3,2 x 12
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, cabeça de queijo
RIV-MHD-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X6
Descrição:
3,2 x 6
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, cabeça de queijo
REB.CEGO CAB. BOLEADA 3.2X8(A2/A2)
Descrição:
3,2 x 8
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
100
x
75
x
Rebite cego, cabeça de queijo
REBITE POP 4 X 10 MM - INOX - 0126000401
Descrição:
4,0 x 10
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
75
x
75
x
Rebite cego, cabeça de queijo
REBITES CAB REDONDA A2 4,0X12
Descrição:
4,0 x 12
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
75
x
100
x
Rebite cego, cabeça de queijo
RIV-MHD-A2/A2-(1,0-2,5)-4,0X6
Descrição:
4,0 x 6
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
100
x
100
x
Rebite cego, cabeça de queijo
REB.CEGO CAB. BOLEADA 4X8 (A2/A2)
Descrição:
4,0 x 8
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
100
x
75
x
Rebite cego, cabeça de queijo
REBITES POP A2 4,8X10
Descrição:
4,8 x 10
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
75
x
75
x
Rebite cego, cabeça de queijo
REBITES POP A2 4,8X12
Descrição:
4,8 x 12
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
75
x
75
x
Rebite cego, cabeça de queijo
RIV-MHD-A2/A2-(1,5-4,0)-4,8X8
Descrição:
4,8 x 8
Manga: Aço inox A2. Mandril: Aço inox A2
Quantidade:
75
x
1
x
Interior plástico para mala de sistema, 4.4.1
SYSINRT-4.4.1.-16COMP
Descrição:
Um compartimento fixo para a arrumação e obtenção organizadas de várias peças pequenas. Pode ser utilizada juntamente com outras divisórias.
Quantidade:
1
x