Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Blikhouder voor traanplaatbox

Blikhouder voor afzonderlijke box
DOHOUDER-V.-INDIVIDUALBOX

Art.-nr. 096399 474

EAN 4099618160523

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Blikhouder voor traanplaatbox

Art.-nr. 096399 474
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
Voor bevestiging aan het achterpaneel van de traanplaatbox
  • Verwijderbaar en vrij te plaatsen op het achterpaneel

  • Voor maximaal 4 blikken met een diameter van maximaal 75 mm en een maximale blikhoogte van 220 mm

  • Op het achterpaneel kunnen meerdere blikhouders worden aangebracht
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

120 mm

Lengte

345 mm

Hoogte

230 mm

Productgewicht (per stuk)

0,520 kg

Materiaal

Aluminium

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox voor diepladers
x 1 st
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox voor diepladers