Blechschrauben und Kombiblechschrauben 6-kt.-Kopf Sortiment 890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben DIN 7976
Blech- und Kombiblechschrauben-Sortiment Sysko
SHR-(BL/KOMBI)-SYSKO-(A2K)-890TLG
SYSTEMKOFFER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inhalt: 890 Teile
- Je 100 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 100 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 6,3 x 16 mm
- Je 50 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
- 40 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 8,0 x 19 mm
- 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 8,0 x 25 mm
- Je 50 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (15mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm
- 50 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (18mm) 6,3 x 16 mm
- 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (18mm) 6,3 x 20 mm
- 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (22mm) 6,3 x 16 mm
- 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (21mm) 8,0 x 19 mm
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 890 STK |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
SHR-6KT-DIN7976-C-SW8-(A2K)-4,8X13
SHR-6KT-DIN7976-C-SW8-(A2K)-4,8X19
SHR-6KT-DIN7976-C-SW8-(A2K)-4,8X25
SHR-6KT-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X16
SHR-6KT-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X19
SHR-6KT-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X22
SHR-6KT-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X25
SHR-6KT-DIN7976-C-SW10-(A2K)-6,3X32
SHR-6KT-DIN7976-C-SW13-(A2K)-8,0X19
SHR-6KT-DIN7976-C-SW13-(A2K)-8,0X25
SHR-6KT-SHB15-C-SW8-(A2K)-5,5X13
SHR-6KT-SHB15-C-SW8-(A2K)-5,5X16
SHR-6KT-SHB18-C-SW10-(A2K)-6,3X16
SHR-6KT-SHB18-C-SW10-(A2K)-6,3X20
SHR-6KT-SHB22-C-SW10-(A2K)-6,3X16
SHR-6KT-SHB21-C-SW13-(A2K)-8X19
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück