Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.550-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7051
SHR-SYSKO-ISO7051-ST-(A2K)-H2-1550TLG
Art.-Nr. 5964011701
EAN 4046777995046
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sortiment mit 1550 Teilen
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
- 50 Blechschrauben 4,8 x 32
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1550 STK |
Normen | ISO 7051 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X13
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X16
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X19
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X22
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X13
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X16
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X19
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X22
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X25
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X32
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X13
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X16
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X19
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X22
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X25
SHR-LISEKPF-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X32