Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1. - SHR-SYSKO-ISO7050-H2-(A2K)-1400TLG Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1. - SHR-SYSKO-ISO7050-H2-(A2K)-1400TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1. - SHR-SYSKO-ISO7050-H2-(A2K)-1400TLG - 1
Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1. - SHR-SYSKO-ISO7050-H2-(A2K)-1400TLG - 2

Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1.

ISO 7050 Stahl verzinkt Senkkopf H Sysko
SHR-SYSKO-ISO7050-H2-(A2K)-1400TLG

Art.-Nr. 5964011601

EAN 4046777995114

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964011601
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
ISO 7050, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1400 STK

Normen

ISO 7050

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X13

Beschreibung:
3.5 x 13 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X16

Beschreibung:
3.5 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X19

Beschreibung:
3.5 x 19 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X22

Beschreibung:
3.5 x 22 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X25

Beschreibung:
3.5 x 25 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X9,5

Beschreibung:
3.5 x 9.5 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X16

Beschreibung:
4.2 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X19

Beschreibung:
4.2 x 19 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X25

Beschreibung:
4.2 x 25 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X32

Beschreibung:
4.2 x 32 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X13

Beschreibung:
4.8 x 13 mm
Menge: 100 x
50 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X16

Beschreibung:
4.8 x 16 mm
Menge: 50 x
50 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X19

Beschreibung:
4.8 x 19 mm
Menge: 50 x
50 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X25

Beschreibung:
4.8 x 25 mm
Menge: 50 x
50 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X32

Beschreibung:
4.8 x 32 mm
Menge: 50 x
50 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X38

Beschreibung:
4.8 x 38 mm
Menge: 50 x