Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7050 - SHR-SYSKO-ISO7050-A2-(BLK)-H2-1500TLG Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7050 - SHR-SYSKO-ISO7050-A2-(BLK)-H2-1500TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7050 - SHR-SYSKO-ISO7050-A2-(BLK)-H2-1500TLG - 1
Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7050 - SHR-SYSKO-ISO7050-A2-(BLK)-H2-1500TLG - 2

Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7050

ISO 7050 Edelstahl A2 Senkkopf H 1500-tlg. Sysko
SHR-SYSKO-ISO7050-A2-(BLK)-H2-1500TLG

Art.-Nr. 5964011602

EAN 4046777997415

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7050

Art.-Nr. 5964011602
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
Edelstahl A2, blank, Kreuzschlitz H
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1500 STK

Normen

ISO 7050

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7050 inklusive:
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X13

Beschreibung:
3.5 x 13 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X16

Beschreibung:
3.5 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X19

Beschreibung:
3.5 x 19 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X22

Beschreibung:
3.5 x 22 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X25

Beschreibung:
3.5 x 25 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X13

Beschreibung:
4.2 x 13 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X16

Beschreibung:
4.2 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X19

Beschreibung:
4.2 x 19 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X22

Beschreibung:
4.2 x 22 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X25

Beschreibung:
4.2 x 25 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X16

Beschreibung:
4.8 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X19

Beschreibung:
4.8 x 19 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X22

Beschreibung:
4.8 x 22 mm
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X25

Beschreibung:
4.8 x 25 mm
Menge: 100 x
50 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X32

Beschreibung:
4.8 x 32 mm
Menge: 50 x
50 x
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,8X38

Beschreibung:
4.8 x 38 mm
Menge: 50 x