Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig - SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig - SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig - SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig - SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig - SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig - SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG - 1
Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig - SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG - 2
Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig - SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG - 3
Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig - SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG - 4
Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig - SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG - 5

Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig

Edelstahl A2 Senkkopf AW 1353-tlg. Sysko
SHR-BL-SYSKO-A2-(BLK)-SEKPF-AW-1353TLG

Art.-Nr. 5964012300

EAN 4046777990560

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig

Art.-Nr. 5964012300
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
WN 112, Edelstahl A2, blank, AW-Antrieb im System-Koffer 4.4.1

Inhalt: 1.353 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm

  • Je 100 Blechschrauben 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 25 mm

  • 50 Blechschrauben 3,9 x 38 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,2 x 32 / 4,2 x 38 / 4,2 x 50 mm

  • 100 Blechschrauben 4,8 x 25 mm

  • 50 Blechschrauben 4,8 x 32 mm

  • Je 1 Bit AW10 / AW20 / AW25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1353 STK

Normen

WN 123

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig inklusive:
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW10-A2-3,5X13

Beschreibung:
3.5 x 13
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW10-A2-3,5X16

Beschreibung:
3.5 x 16
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW10-A2-3,5X19

Beschreibung:
3.5 x 19
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-3,9X13

Beschreibung:
3.9 x 13
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-3,9X16

Beschreibung:
3.9 x 16
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-3,9X19

Beschreibung:
3.9 x 19
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-3,9X25

Beschreibung:
3.9 x 25
Menge: 100 x
50 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-3,9X38

Beschreibung:
3.9 x 38
Menge: 50 x
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-4,2X16

Beschreibung:
4.2 x 16
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-4,2X19

Beschreibung:
4.2 x 19
Menge: 100 x
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-4,2X25

Beschreibung:
4.2 x 25
Menge: 100 x
50 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-4,2X32

Beschreibung:
4.2 x 32
Menge: 50 x
50 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-4,2X38

Beschreibung:
4.2 x 38
Menge: 50 x
50 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-A2-4,2X50

Beschreibung:
4.2 x 50
Menge: 50 x
100 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW25-A2-4,8X25

Beschreibung:
4.8 x 25
Menge: 100 x
50 x
Senk-Blechschraube mit Spitze Form C mit AW-Antrieb WN 112, Edelstahl A2

SHR-SEKPF-WN112-C-AW25-A2-4,8X32

Beschreibung:
4.8 x 32
Menge: 50 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW10; 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW20; 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW25; 25 mm
Menge: 1 x