Blechschrauben Linsenkopf Sortiment 1.550-teilig
ISO 7049 Edelstahl A2 Likpf H 1500-teilig Sysko
SHR-SYSKO-ISO7049-A2-(BLK)-H2-1500TLG
Art.-Nr. 5964505100
EAN 4046777995282
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1500 STK |
Normen | ISO 7049 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X13
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X16
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X19
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X22
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X25
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X9,5
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X13
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X16
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X19
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X25
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X32
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X13
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X16
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X25
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X32
SHR-LIKPF-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X38