Blechschraube Senkkopf

ISO 7050 Stahl Zink-Nickel schwarz Form C Senkk. H
SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(ZNBHL)-4,8X19

Art.-Nr. 425564819

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Blechschraube Senkkopf

Art.-Nr. 425564819

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 7050, Stahl, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,90 mm

Kopfhöhe (k1)

2,80 mm

Innenantrieb

H2

Antriebart

H

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen