Blechschraube Senkkopf
DIN 7982 Stahl Zink-Nickel schwarz Senk. H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(ZNBHL)-3,9X19
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Innenantrieb | H2 |
Antriebart | H |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | C |