Blechschraube Senkkopf
ISO 7050 Stahl Zink-Nickel schwarz Senk. H Form C
SHR-SEKPF-ISO7050-C-H1-(ZNBHL)-2,9X6,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 6,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,70 mm |
Innenantrieb | H1 |
Antriebart | H |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | C |