Blechschraube Senkkopf DIN 7982, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), TX Form F
DIN 7982 Stahl verzinkt Senkkopf TX Form F
SHR-SEKPF-DIN7982-F-TX25-(A2K)-5,5X19
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
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,4 mm |
Innenantrieb | TX25 |
Antriebart | Innen-TX |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | F |