Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment - SHR-BL-SYSKO-M.FLSH-H2-(DSS)-1500TLG Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment - SHR-BL-SYSKO-M.FLSH-H2-(DSS)-1500TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment - SHR-BL-SYSKO-M.FLSH-H2-(DSS)-1500TLG - 1
Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment - SHR-BL-SYSKO-M.FLSH-H2-(DSS)-1500TLG - 2

Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment

Stahl Delta Seal schwarz Liko H Bund 1500tlg Sysko
SHR-BL-SYSKO-M.FLSH-H2-(DSS)-1500TLG

Art.-Nr. 5964013401

EAN 4046777622294

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment

Art.-Nr. 5964013401
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
1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1 Blechschrauben Linsenkopf mit Bund, Kreuzschlitz H, Stahl Verzinkt, Delta seal schwarz

Inhalt: 1500 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 3,9 x 9,5 / 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 3,9 x 22 / 3,9 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 9,5 / 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm

  • Je 50 Blechschrauben 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1500 STK

Normen

DIN 7981

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Deckbeschichtung schwarz

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Blechschraube Linsenkopf mit Bund Delta Seal schwarz Sortiment inklusive:
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-3,9X13

Beschreibung:
3.9 x 13
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-3,9X16

Beschreibung:
3.9 x 16
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-3,9X19

Beschreibung:
3.9 x 19
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-3,9X22

Beschreibung:
3.9 x 22
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 50 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-3,9X25

Beschreibung:
3.9 x 25
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 50 x
100 x
Blechschrauben flacher Kopf und Bund

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-3,9X9,5

Beschreibung:
3.9 x 9.5
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,2X13

Beschreibung:
4.2 x 13
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,2X16

Beschreibung:
4.2 x 16
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,2X19

Beschreibung:
4.2 x 19
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,2X22

Beschreibung:
4.2 x 22
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 50 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,2X25

Beschreibung:
4.2 x 25
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 50 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,2X9,5

Beschreibung:
4.2 x 9.5
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,8X13

Beschreibung:
4.8 x 13
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,8X16

Beschreibung:
4.8 x 16
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,8X19

Beschreibung:
4.8 x 19
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,8X22

Beschreibung:
4.8 x 22
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 50 x
50 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,8X25

Beschreibung:
4.8 x 25
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 50 x
100 x
Linsenkopf-Blechschraube mit Flansch

SHR-LIKPF-FLSH-H2-(DSS)-4,8X9,5

Beschreibung:
4.8 x 9.5
Stahl, Delta Seal schwarz, PH-Antrieb
Menge: 100 x