Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechschraube Linsenkopf mit Flansch

BS 4174 Stahl verzinkt Z Form C
SHR-LIKPF-FLSH-BS4174C-Z2-(A2K)-ST3,5X13

Art.-Nr. 494653513
EAN 7319006196505
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
BS 4174, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), PZ-Antrieb, Linsenkopf, Form C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

BS 4174

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,15 mm

Kopfhöhe (k1)

1,88 mm

Antriebart

Z

Innenantrieb

Z2

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen