Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Blechschraube Linsenkopf DIN 7981 verzinkt Sortiment - SHR-BL-SYSKO-DIN7981-(A2K)-1600TLG Blechschraube Linsenkopf DIN 7981 verzinkt Sortiment - SHR-BL-SYSKO-DIN7981-(A2K)-1600TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Blechschraube Linsenkopf DIN 7981 verzinkt Sortiment - SHR-BL-SYSKO-DIN7981-(A2K)-1600TLG - 1
Blechschraube Linsenkopf DIN 7981 verzinkt Sortiment - SHR-BL-SYSKO-DIN7981-(A2K)-1600TLG - 2

Blechschraube Linsenkopf DIN 7981 verzinkt Sortiment

DIN 7981 Stahl verz. Linsenkopf H 1600-tlg. Sysko
SHR-BL-SYSKO-DIN7981-(A2K)-1600TLG

Art.-Nr. 5964011500

EAN 4046777622508

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschraube Linsenkopf DIN 7981 verzinkt Sortiment

Art.-Nr. 5964011500
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
1.600-teilig im System-Koffer 4.4.1 Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 Form C, Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Inhalt: 1.600 Teile


  • Je 100 Blechschrauben 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1600 STK

Normen

DIN 7981

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Blechschraube Linsenkopf DIN 7981 verzinkt Sortiment inklusive:
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X13

Beschreibung:
3,5 x 13 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X16

Beschreibung:
3,5 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X19

Beschreibung:
3,5 x 19 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X22

Beschreibung:
3,5 x 22 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-3,5X9,5

Beschreibung:
3,5 x 9,5 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X13

Beschreibung:
4,2 x 13 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X16

Beschreibung:
4,2 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X19

Beschreibung:
4,2 x 19 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X22

Beschreibung:
4,2 x 22 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X25

Beschreibung:
4,2 x 25 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,2X9,5

Beschreibung:
4,2 x 9,5 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X13

Beschreibung:
4,8 x 13 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X16

Beschreibung:
4,8 x 16 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X19

Beschreibung:
4,8 x 19 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X22

Beschreibung:
4,8 x 22 mm
Menge: 100 x
100 x
Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C, mit Spitze

SHR-LIKPF-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X25

Beschreibung:
4,8 x 25 mm
Menge: 100 x