Blechschraube Flachkopf Sortiment 1875-teilig im Systemkoffer 4.4.1
SHR-SYSKO-ISO14585-ST-(A2K)-TX-1875TLG
Art.-Nr. 5964420900
EAN 4056807393858
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flachkopf-Blechschraube mit Innsensechsrund ∅ 3,5mm, ∅ 4,2 mm, ∅ 4,8 mm, ∅ 5,5 mm
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1875 STK |
Normen | ISO 14585 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X13
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X16
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X19
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,5X9,5
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X13
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X16
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X19
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX20-(A2K)-4,2X25
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X16
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X19
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X25
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-(A2K)-4,8X32
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X38
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X45
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X50
SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X60