Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechschraube Flachkopf Sortiment 1875-teilig im Systemkoffer 4.4.1

ISO 14585 Edelstahl A2 Flachkopf TX 1875-tlg Sysko
SHR-BL-SYSKO-ISO14585-A2-TX-1875TLG

Art.-Nr. 5964424800

EAN 4056807394060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechschraube Flachkopf Sortiment 1875-teilig im Systemkoffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964424800
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
Edelstahl A2 blank, TX-Antrieb

Flachkopf-Blechschraube mit Innensechsrund, ∅ 3,5mm ∅ 4,2mm, ∅ 4,8mm, ∅ 5,5mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1875 STK

Normen

ISO 14585

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Blechschraube Flachkopf Sortiment 1875-teilig im Systemkoffer 4.4.1 inklusive:
200 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X13

Beschreibung:
3,5X13
Menge: 200 x
200 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X16

Beschreibung:
3,5X16
Menge: 200 x
200 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X19

Beschreibung:
3,5X19
Menge: 200 x
200 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX15-A2-3,5X9,5

Beschreibung:
3,5X9,5
Menge: 200 x
200 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X13

Beschreibung:
4,2X13
Menge: 200 x
200 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X16

Beschreibung:
4,2X16
Menge: 200 x
100 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X19

Beschreibung:
4,2X19
Menge: 100 x
100 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX20-A2-4,2X25

Beschreibung:
4,2X25
Menge: 100 x
100 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X16

Beschreibung:
4,8X16
Menge: 100 x
100 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X19

Beschreibung:
4,8X19
Menge: 100 x
100 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X25

Beschreibung:
4,8X25
Menge: 100 x
50 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-A2-4,8X32

Beschreibung:
4,8X32
Menge: 50 x
50 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X38

Beschreibung:
5,5X38
Menge: 50 x
25 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X45

Beschreibung:
5,5X45
Menge: 25 x
25 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X50

Beschreibung:
5,5X50
Menge: 25 x
25 x
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14585, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

SHR-FLKPF-ISO14585-C-TX25-A2-5,5X60

Beschreibung:
5,5X60
Menge: 25 x