Blechschiene light Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Blechschiene Light
BLSHN-SOL-ALU-TRAP-25X80X3150MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nicht für Flachdachaufständerungen geeignet
- Im Vorfeld ist die ausreichende Befestigung des Bleches an der Unterkonstruktion und die maximale Tragfähigkeit des Bleches zu überprüfen. Besonders bei Sandwichelementen muss vom Hersteller eine Freigabe eingeholt werden. Zur Befestigung empfehlen wir jeweils ZEBRA® Dünnblechschrauben DBS® 4,5 x 25 mit Dichtscheibe. Die Blechschiene muss hierzu mit Ø 5,0 mm vorgebohrt werden.
Datenblätter(X)
Länge | 3150 mm |
Höhe | 25 mm |
Breite | 80 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 2066 g |