Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechmutter mit nach oben gestellten Flügel

Blechmutter mit nach oben gestellten Flügel
MU-BL-VW/AUDI-M5-MKB-2.2-SI-GZ

Art.-Nr. 0501101645

EAN 4047376499522

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechmutter mit nach oben gestellten Flügel

Art.-Nr. 0501101645

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
  • Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen

  • Einfaches Montieren und Demontieren

  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich

  • Hohes Anzugsmoment
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.

Geeignet für Schraube

M5

Befestigungsdicke min./max.

0,80-4,00 mm

Länge (A)

16,60 mm

Breite (B)

17,00 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (C)

7,00 mm

Klemmbereich min./max.

0,80-4,00 mm

Materialstärke (S)

0,60 mm

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Werkstoff

Unlegierter Stahl, C45

Passend für Fahrzeughersteller

Audi, Volkswagen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N90356203

Einbauort

Innenraum, Motorraum

Passend für Schraubengewinde

M5

Ausführung

Selbstsichernd

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen