Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechmutter Unterteil, Schnellverschluss-Aufnahme

Unterteil Schnellverschluss-Aufnahme
MU-BL-VW/AUDI-DREHVERSCHLUSS-SILBER

Art.-Nr. 0501101346

EAN 4049557641980

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechmutter Unterteil, Schnellverschluss-Aufnahme

Art.-Nr. 0501101346

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
  • Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen

  • Einfache Montage und Demontage

  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.

Befestigungsdicke min./max.

0,7-3,2 mm

Länge (A)

24,6 mm

Breite (B)

25,0 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (C)

12,8 mm

Materialstärke (S)

0,8 mm

Oberfläche

Verzinkt/beschichtet

Werkstoff

Federstahl CK 67

Passend für Fahrzeughersteller

Audi, Volkswagen

Entspricht Original Ersatzteilnummer

8D0805960

Einbauort

Unterboden

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen