Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Blechmutter mit aufgesetzter Mutter

Blechmutter mit aufgesetzter Mutter
MU-BL-MB-VERKLEID-ARMATURENBRETT-M6

Art.-Nr. 05005950

EAN 4045989086641

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Blechmutter mit aufgesetzter Mutter

Art.-Nr. 05005950

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Aufschieben auf Bauteilkanten
  • Sichere und schnelle Verbindung von zwei oder mehreren Bauteilen

  • Einfache Montage und Demontage

  • Toleranzausgleich und Blindmontage möglich

  • Hohes Anzugsmoment
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufschieben auf (Blech-) Kanten.

Geeignet für Schraube

M6

Befestigungsdicke min./max.

0,60-1,50 mm

Länge (A)

26,50 mm

Breite (B)

18,00 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (C)

10,00 mm

Klemmbereich min./max.

0,60-1,50 mm

Materialstärke (S)

0,70 mm

Oberfläche

Farblos verzinkt

Werkstoff

Federstahl CK 67

Passend für Fahrzeughersteller

Mercedes-Benz

Entspricht Original Ersatzteilnummer

A0019900091

Form

T

Passend für Schraubengewinde

M6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen